Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohemia Cristal 022 002 001 Karaffe, Krug & Flasche 0,35 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohemia Cristal 022 002 001 Karaffe, Krug & Flasche 0,35 l Transparent
Bohemia Cristal 022 002 001 Karaffe, Krug & Flasche 0,35 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66941554
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     022 002 001
EAN/GTIN:
     8593419327605
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Glas-Krug
Glaskrug
Lust auf feinstes Trink-Erlebnis? Das SIMAX Tee- und Kaffeegeschirr bietet viele Variationen an Tassen- und Gläserformen, sowie Kannen, komplett aus Glas oder kombiniert mit Metall oder Kunststoff. Die SIMAX-Erzeugnisse garantieren höchsten hygienischen Lebensmittelgebrauch und stilvollen Trinkgenuss.

Das SIMAX-Glasgeschirr ist aus Borosilikatglas gefertigt. Borosilikatglas gibt es seit mehr als 170 Jahren und hat einen unerreichten Härtegrad. Kälte und Hitze können dem Glas auch im Wechsel nichts anhaben. Die SIMAX-Produkte sind in Form und Funktionalität perfekt aufeinander abgestimmt.

Der Hersteller gewährt eine zehnjährige Garantie ab Rechnungsdatum. Gewährleistungspflicht besteht nicht, wenn der Fehler oder Schaden durch die nicht vorschriftsmäßige Behandlung, Wartung oder Pflege der Ware entstanden ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
0.35 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas, Metall, Kunststoff
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.