Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wamsler WO 109-8 Freistehende Feuerstelle Holz-Briketts, Brennholz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wamsler WO 109-8 Freistehende Feuerstelle Holz-Briketts, Brennholz Schwarz
Wamsler WO 109-8 Freistehende Feuerstelle Holz-Briketts, Brennholz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66923810
Hersteller:
     Wamsler
Herst.-Nr.:
     W20001098110
EAN/GTIN:
     4025144809353
Suchbegriffe:
Festbrennstoff Heizgeräte
Kamin
Kamine
Kamine und Öfen
Stabile Ausführung: Der Korpus besteht vornehmlich aus robustem Stahl und Gusseisen. Zusätzlich ist der Feuerraum hitzebeständig ausschamottiert. Durch die breite Fülltüröffnung können auch größere Holzscheite bequem eingebracht werden. Saubere Verbrennung: WAMSLER-Werkstattöfen sind für die Brennstoffe Holz und Braunkohle geprüft. Je nach Brennstoffart und Betriebszustand kann Sekundärluft dosiert zugeführt werden. Unverbrannte Bestandteile werden damit sicher nachverbrannt und führen zu einer noch höheren Energieausnutzung. Dieser Vorgang bewirkt ebenfalls eine geringere Schadstoffbelastung der Umwelt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Freistehende Feuerstelle
Kamintyp
Geschlossen
Benzintyp
Holz-Briketts, Brennholz
Produktfarbe
Schwarz
Heizfunktion
Ja
Heizleistung
8000 W
Hitzeleistung (min)
4000 W
Heizleistung (max.)
8200 W
Brennstoffschichtfarbeffekte
Ja
Ausrichtung
Senkrecht
Form
Rechteckig
Rauchgastemperatur
353 °C
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
182 m³
Produktdesign
Holzheizung
Herdtür Abmessungen
350 x 200 x 550 mm
Durchmesser Auspuffanschluss
120 mm
Brennermaterial
Eisenguss
Gewicht und Abmessungen
Breite
444 mm
Tiefe
367 mm
Höhe
919 mm
Gewicht
111500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 819,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,71*
€ 1.156,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,13*
€ 1.136,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,56*
€ 1.077,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,27*
€ 1.035,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,11*
€ 974,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.