Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wamsler 109-6 Freistehende Feuerstelle Brennholz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wamsler 109-6 Freistehende Feuerstelle Brennholz Schwarz
Wamsler 109-6 Freistehende Feuerstelle Brennholz Schwarz
Wamsler 109-6 Freistehende Feuerstelle Brennholz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66923588
Hersteller:
     Wamsler
Herst.-Nr.:
     W20001096015
EAN/GTIN:
     4025144809452
Suchbegriffe:
Festbrennstoff Heizgeräte
Kamin
Kamine
Kamine und Öfen
Stabile Ausführung: Der Korpus besteht vornehmlich aus robustem Stahl und Gusseisen. Zusätzlich ist der Feuerraum hitzebeständig ausschamottiert. Durch die breite Fülltüröffnung können auch größere Holzscheite bequem eingebracht werden. Saubere Verbrennung: WAMSLER-Werkstattöfen sind für die Brennstoffe Holz und Braunkohle geprüft. Je nach Brennstoffart und Betriebszustand kann Sekundärluft dosiert zugeführt werden. Unverbrannte Bestandteile werden damit sicher nachverbrannt und führen zu einer noch höheren Energieausnutzung. Dieser Vorgang bewirkt ebenfalls eine geringere Schadstoffbelastung der Umwelt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Freistehende Feuerstelle
Kamintyp
Geschlossen
Benzintyp
Brennholz
Produktfarbe
Schwarz
Heizfunktion
Ja
Heizleistung
6000 W
Hitzeleistung (min)
3500 W
Heizleistung (max.)
7100 W
Ausrichtung
Senkrecht
Rauchgastemperatur
325 °C
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
116 m³
Produktdesign
Holzheizung
Herdtür Abmessungen
350 x 200 x 320 mm
Durchmesser Auspuffanschluss
120 mm
Gehäusematerial
Stahl
Brennermaterial
Eisenguss
Gewicht und Abmessungen
Breite
542 mm
Tiefe
378 mm
Höhe
979 mm
Gewicht
92000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 889,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,56*
€ 1.241,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,83*
€ 1.219,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,40*
€ 1.119,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,26*
€ 1.085,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,60*
€ 1.058,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.