Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 18212 Abfallbehälter Rund Metall, Edelstahl Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 18212 Abfallbehälter Rund Metall, Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Zeller Present 18212 Abfallbehälter Rund Metall, Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66682054
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     18212
EAN/GTIN:
     4003368182124
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Dieser Treteimer ist die optimale Endstation für den täglich anfallenden Müll in Ihrem Bad. Er glänzt mit moderner Optik und ist gleichzeitig funktional. Er besitzt eine Pedalkonstruktion, welche für ein leichtes Öffnen und Schließen des Deckels sorgt. Der stabile Kunststoffeinsatz ist durch den Metallgriff einfach zu entnehmen und schnell entleert. Für ein einfaches Tragen sorgt der praktische Tragegriff an der Hinterseite des Mülleimers. Der Treteimer hat ein Fassungsvermögen von 3 Litern und ist in verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
3 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall, Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Geruchssicherer Deckel
Ja
Beste Verwendung
Badezimmer
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
170 mm
Höhe
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zeller Present
18211
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.