| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-66675736 Herst.-Nr.: 14275 EAN/GTIN: 4003368142753 |
| |
|
| | |
| Mit dem hochwertigen Flaschensammler von Zeller Present können Sie Ihre leeren Flaschen bequem sammeln und dank der beiden Aluminium-Griffe ganz leicht transportieren. Die Pfandrückgabe wird für Sie ein Kinderspiel, Flaschen an einem Ort sammeln und in einem Schwung zum Getränkemarkt bringen. Auch als Wäschesammler verwendbar. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Aufbewahrungstasche | | Produktfarbe | Minze | | Form | Rund | | Material | Polyester | | Färbung | Abbildung | | Vorgesehene Verwendung | Universal | | Tragegriff(e) | Ja | | Materiallgriff | Aluminium | | Zusammenklappbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 360 mm | | Höhe | 720 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| |