Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13331 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 13331 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Bambus
Zeller Present 13331 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66674295
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13331
EAN/GTIN:
     4003368133317
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Mit dieser Box aus hochwertigem Bambus bringen Sie wunderbar Ordnung in Ihr Zuhause. Dinge des täglichen Bedarfs werden übersichtlich und unsichtbar verstaut. Sie können mehrere Ordnungsboxen platzsparend aufeinander stapeln. Aufgrund der hohen Qualität und Stabilität werden Sie lange Freude an der Box haben. Die Ordnungsbox ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ablageschale
Produktfarbe
Bambus
Form
Rechteckig
Material
Bambus
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Stapelbar
Ja
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, sammelbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zeller Present
13330
ab € 5,57*
Zubehör
Zeller Present
13332
ab € 7,31*
Zubehör
Zeller Present
13333
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.