Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenker 7703 Kuchen- und Torten-Servierplatten Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zenker 7703 Kuchen- und Torten-Servierplatten Edelstahl
Zenker 7703 Kuchen- und Torten-Servierplatten Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673736
Hersteller:
     Zenker Backformen
Herst.-Nr.:
     7703
EAN/GTIN:
     4044935077030
Suchbegriffe:
Kuchen-Retter
Kuchenretter
Torten-Retter
Tortenretter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
280 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.