Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERTRAMS 197606 Schornsteinrohr Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERTRAMS 197606 Schornsteinrohr Schwarz
BERTRAMS 197606 Schornsteinrohr Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673735
Hersteller:
     Bertrams
Herst.-Nr.:
     197606
EAN/GTIN:
     9005249061615
Suchbegriffe:
Ofenrohr-Reduzierstück
Schornstein-Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Ofenrohre 2mm senotherm® UHT-HYDRO

Die erste Wahl für Ofenrohre, mit denen in Wohnräumen eine Feuerstätte im Sichtbereich an einen Schornstein angeschlossen wird (z.B. Schwedenofen im Wohnzimmer). Die hochwertige Lackierung, die Materialstärke von 2mm und die sorgfältige Verarbeitung garantieren ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild.Zum Einsatz gelangt hier erstmalig der neue lösemittelfreie und hochtemperaturbeständige Umweltlack in den Standardfarben schwarz, gussgrau und hellgrau. Das eingezogene Stecksystem gewährleistet einen komfortablen Einbau.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Dicke
2 mm
Temperatur (max)
600 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.