Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B DOPPIO 063.844 Teller Dessertteller Rund Porzellan Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B DOPPIO 063.844 Teller Dessertteller Rund Porzellan Blau, Weiß
Flirt by R&B DOPPIO 063.844 Teller Dessertteller Rund Porzellan Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673425
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     063.844
EAN/GTIN:
     4006344063844
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Dessertteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Blau, Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.