Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Drive 52 EU MT RDS Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") TFT Touchscreen 160 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Drive 52 EU MT RDS Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") TFT Touchscreen 160 g Schwarz
Garmin Drive 52 EU MT RDS Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") TFT Touchscreen 160 g Schwarz
Garmin Drive 52 EU MT RDS Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") TFT Touchscreen 160 g Schwarz
Garmin Drive 52 EU MT RDS Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") TFT Touchscreen 160 g Schwarz
Garmin Drive 52 EU MT RDS Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") TFT Touchscreen 160 g Schwarz
Garmin Drive 52 EU MT RDS Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") TFT Touchscreen 160 g Schwarz
Garmin Drive 52 EU MT RDS Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") TFT Touchscreen 160 g Schwarz
Garmin Drive 52 EU MT RDS Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") TFT Touchscreen 160 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66670619
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02036-11
EAN/GTIN:
     753759223205
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät garmin
pkw navigationsgerät
Benutzerfreundliches Navi mit 5 Zoll Touchdisplay und Premium Verkehrsinfos (TMC Pro) über RDS

Einfache, intuitive Menüs und benutzerfreundliche Karten machen die Verwendung zum Vergnügen. Die Abbiegehinweise sind auf dem hellen, 5 Zoll großen Touchscreen des Garmin Drive 52 einfach abzulesen. Dank vorinstallierter Detailkarten für Europa (46 Länder), Garmin Premium Traffic (TMC Pro) über RDS (digitales Radiosignal) sowie weiteren nützlichen Fahrerassistenzfunktionen, ist dieses Navi ein großartiger Begleiter bei deinen Reisen oder auf dem täglichen Weg zur Arbeit.

Stau vermeiden
Staus oder stockender Verkehr sind für dich kein Problem mehr. Mit Garmin Premium Traffic (TMC Pro) werden alternative Routen vorgeschlagen, damit du Baustellen oder Unfälle auf der Strecke ganz einfach vermeiden und umfahren kannst. Die Premium Traffic Verkehrsinfos kannst du bereits direkt nach dem Auspacken nutzen. Du musst das Navi also nicht mit einem Smartphone koppeln, um Verkehrsinformationen zu erhalten.

Echtzeitdienste für eine entspannte Fahrt
Echtzeitdienste helfen dir dabei, entspannter anzukommen und dir zum Beispiel Zeit beim Parken zu sparen. Lade die Smartphone Link App herunter, um Verkehrsmeldungen, Radar-Infos und aktuelle Wettervorhersagen zu erhalten. Die App stellt eine Verbindung zwischen dem Garmin Drive und einem kompatiblen Smartphone her.

TripAdvisor für deine perfekte Reise
Sieh dir TripAdvisor-Reisebewertungen für Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten entlang der Route oder in der Nähe deines Ziels an.

Entdecke neue Geschäfte und Restaurants
Auf diesem Navi sind Foursquare-Daten vorinstalliert, sodass du problemlos Millionen neuer und beliebter Points of Interest finden kannst.

Fahre bewusster und sicherer
Um deine Fahrt sicherer zu machen, warnt dich die integrierte Fahrerassistenz bspw. vor scharfen Kurven, Tempoänderungen, Radarkontrollen und Bahnübergängen.

Perfekte Navigation mit Garmin Real Directions
Mit leicht verständlichen Abbiegehinweisen mit Ansage von Straßennamen wirst du wie von einem guten Freund zum Ziel geführt. Die Namen von Straßen, Geschäften und gut erkennbaren Orientierungspunkten dienen dabei als Anhaltspunkte (z. B. "Rechts abbiegen nach dem roten Gebäude").

POIs entlang deiner Route
Mit der nützlichen Funktion für POIs entlang der Route kannst du dir Restaurants, Tankstellen und die nächsten Städte auf deiner Strecke anzeigen lassen.

Komme einfacher an dein Ziel
Die Direct Access-Funktion vereinfacht die Navigation zu großräumigen Zielen wie Flughäfen oder Einkaufszentren. Navigiere damit sogar auf Parkplätzen, um den nächstmöglichen Eingang zum Ziel zu finden.

Navigiere souverän
Über ein Suchfeld findest du ganz einfach Adressen und Millionen von POIs. Falls du dich vertippt hast, werden Suchergebnisse angezeigt, die deiner Eingabe ähneln.

Fahre sicherer - auch rückwärts
Sieh was hinter dir passiert. Kopple hierzu das Navi mit der drahtlosen Rückfahrkamera BC™ 30 (separat erhältlich; Installation durch Fachpersonal empfohlen). Nachdem das Gerät verbunden ist, kannst du Fahrzeuge, Fußgänger und andere Hindernisse direkt auf dem Display des Navis sehen, wenn du zurücksetzt.
Weitere Informationen:
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Live-Service
Ja
Kanal der aktuellen Verkehrsmeldungen (TMC)
Ja
Fahrstreckenvermeidung
Ja
Sehenwürdigskeiten
Ja
Reisecomputer
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash, Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
16 GB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Display
TFT
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Ganz Europa
Lebenszeit-Karten updates
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
GPS-Typ
Geocaching
Ja
Auto
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Breite
140 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
84 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
570 mAh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.