Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin DriveSmart 65 EU MT-S Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin DriveSmart 65 EU MT-S Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 EU MT-S Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 EU MT-S Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 EU MT-S Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 EU MT-S Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 EU MT-S Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 EU MT-S Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 EU MT-S Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 EU MT-S Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66670616
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02038-12
EAN/GTIN:
     753759211967
Suchbegriffe:
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
Navi mit extragroßem 6.95 Zoll Multitouch-Glasdisplay, 3D-Navigationskarten und Fahrerassistenz

- Benutzerfreundliches Navi mit 6.95 Zoll großem Multitouch-Glasdisplay und kostenfreien Updates der Detailkarten. Du findest vollständige Details zur Abdeckung hier
- Intuitive Menüstruktur und 3D-Navigationskarten
- Echtzeitdienste wie Live Traffic-Verkehrsdaten2 und Live-Parkplatzdaten3 via Garmin Drive™ App
- Sprachsteuerung mit Option zur Kopplung eines kompatiblen Smartphones für Freisprechfunktionen1 und Smart Notifications2
- Bereit für jede Autoreise mit TripAdvisor®-Reisebewertungen und Millionen von Foursquare®-POIs (Points of Interest)
- Integriertes WLAN für Karten- und Software-Updates ganz ohne Computer

Für Autofahrer, die auf Reisen gerne Abenteuer erleben, ist das Garmin DriveSmart 65 MT-S-Navi der ultimative Begleiter. Die einfache Menüführung und benutzerfreundliche Karten machen die Verwendung zum Vergnügen. Abbiegehinweise sind auf dem hellen, 6,5 Zoll großen und rahmenlosem Multitouch-Glasdisplay des Garmin DriveSmart 65 MT-S einfach abzulesen. Live-Verkehrsdaten über die Drive™-App und Karten-Updates sind ebenso enthalten , wie die nützliche Fahrerassistenz, die die Sicherheit beim Fahren erhöht.

Vermeide den Stau
Staus sind für dich kein Problem mehr. Vermeide sie ganz einfach. Dir werden alternative Routen vorgeschlagen, damit du Baustellen oder Unfälle auf der Strecke umfahren kannst. Live-Verkehrsdaten2 sind bei Kopplung mit dem Telefon verfügbar.

Steuere das Navi mit deiner Stimme
Sage "OK, Garmin" und das Navi wird deinen Sprachbefehlen folgen und dich zum Ziel führen.

TripAdvisor für deine perfekte Reise
Sieh dir TripAdvisor-Reisebewertungen für Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten entlang der Route oder in der Nähe deines Ziels an.

Aktualisiere dein Navi per WLAN
Dank der integrierten WLAN-Schnittstelle ist es ganz einfach, die Karten und die Software ganz ohne Computer auf dem aktuellen Stand zu halten.

Bluetooth® macht die Bedienung leichter
Wenn du das Garmin DriveSmart 65 mit deinem kompatiblen Smartphone koppelst, kannst du über die drahtlose Bluetooth-Technologie die Freisprechfunktion nutzen.

Profitiere von Echtzeitfunktionen
Kopple das Navi mit deinem Telefon und lade die Garmin Drive™ App herunter. Schon kannst du auf Echtzeitinformationen zugreifen2, darunter Live-Parkplatzdaten3 Radarkontrollen, Live-Verkehrsdaten und Wetterbedingungen. Wenn eine Verbindung besteht, werden SMS-Nachrichten und andere Benachrichtigungen2 von deinem Smartphone direkt auf dem Screen des Navis angezeigt.

Entdecke neue Geschäfte und Restaurants
Auf diesem Navi sind Foursquare-Daten vorinstalliert, sodass du problemlos Millionen neuer und beliebter Points of Interest finden kannst.

Fahre bewusster und sicherer
Um deine Fahrt sicherer zu machen, warnt dich die integrierte Fahrerassistenz bspw. vor scharfen Kurven, Tempoänderungen, Radarkontrollen und Bahnübergängen.

Übersichtliche Karten sorgen für die beste Orientierung
Auf den einfachen und benutzerfreundlichen Karten werden Gebäude und Gelände in 3D angezeigt, sodass du leichter den richtigen Weg findest.

Perfekte Navigation mit Garmin Real Directions
Mit leicht verständlichen Abbiegehinweisen mit Ansage von Straßennamen wirst du wie von einem guten Freund zum Ziel geführt. Die Namen von Straßen, Geschäften und gut erkennbaren Orientierungspunkten dienen dabei als Anhaltspunkte (z. B. "Rechts abbiegen nach dem roten Gebäude").

POIs entlang deiner Route
Mit der nützlichen Funktion für POIs entlang der Route kannst du dir Restaurants, Tankstellen und die nächsten Städte auf deiner Strecke anzeigen lassen.

Komme einfacher an dein Ziel
Die Direct Access-Funktion vereinfacht die Navigation zu großräumigen Zielen wie Flughäfen oder Einkaufszentren. Navigiere damit sogar auf Parkplätzen, um den nächstmöglichen Eingang zum Ziel zu finden.

Navigiere souverän
Über ein Suchfeld findest du ganz einfach Adressen und Millionen von POIs. Falls du dich vertippt hast, werden Suchergebnisse angezeigt, die deiner Eingabe ähneln.

Fahre sicherer - auch rückwärts
Sieh was hinter dir passiert. Kopple hierzu das Navi mit der drahtlosen Rückfahrkamera BC™ 30 (separat erhältlich; Installation durch Fachpersonal empfohlen). Nachdem das Gerät verbunden ist, kannst du Fahrzeuge, Fußgänger und andere Hindernisse direkt auf dem Display des Navis sehen, wenn du zurücksetzt.
Weitere Informationen:
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Live-Service
Ja
Kanal der aktuellen Verkehrsmeldungen (TMC)
Ja
Fahrstreckenvermeidung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Sehenwürdigskeiten
Ja
Reisecomputer
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash, Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
16 GB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.95 "
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Display
TFT
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Ganz Europa
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
GPS-Typ
Geocaching
Ja
Auto
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Breite
172 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
99 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
820 mAh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.