Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Famos Schneidemaschine Manuell Schwarz, Weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Famos Schneidemaschine Manuell Schwarz, Weiß Kunststoff
Westmark Famos Schneidemaschine Manuell Schwarz, Weiß Kunststoff
Westmark Famos Schneidemaschine Manuell Schwarz, Weiß Kunststoff
Westmark Famos Schneidemaschine Manuell Schwarz, Weiß Kunststoff
Westmark Famos Schneidemaschine Manuell Schwarz, Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66670451
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     11322270
EAN/GTIN:
     4004094113277
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Gemüsehobel "Famos"

- breite Auflagefläche
- rutschfeste Gummifüße
- Auflagerasten für sicheren Halt auf Schüsseln und Töpfen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
267 mm
Merkmale
Typ des Schneiders
Manuell
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Edelstahl-Klingen
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.