Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Silverstone SST-RVZ03B-ARGB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66667381
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-RVZ03B-ARGB
EAN/GTIN:
     4710007226421
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
SilverStones RVZ03-ARGB ist eine Weiterentwicklung des hochwertigen RAVEN Z RVZ01-E, ein Gehäuse mit schlankem Formfaktor und beeindruckendem Potenzial. Es hat das gleiche optimierte Innenlayout, das unter Wahrung ausgezeichneter Kühlleistung Platz für ein Standard-ATX-(PS2) Netzteil und Unterstützung einiger der größten Grafikkarten für Verbraucher auf dem Markt bietet. Ausgelegt auf die Nutzung in sowohl vertikaler als auch horizontaler Ausrichtung kann es komfortabel an allen beengten Orten aufgestellt werden, an denen ein leistungsstarker PC benötigt wird. Wer einen ausgefeilten PC mit schlankem Formfaktor bauen möchte, schlägt mit dem RVZ03-ARGB mit adressierbaren RGB-Beleuchtung und Steuergerät ein weiteres aufregendes Kapitel mit Computergehäusen der berühmten RAVEN-Serie auf.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Niederprofil (superflach)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-DTX, Mini-ITX
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Vorderseite
Max CPU Kühler-Höhe
83 mm
Max Grafikkarten-Länge
330 mm
Maximum PSU Länge
150 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
382 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
4050 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter oben
1x 120 mm
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterventilator installiert
1x 120 mm
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1500 - 1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
18 dB
Sonstige Funktionen
Volumen (l)
14 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 133,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.