Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 954.86 Schienenlichtschranke Weiß LED 5,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 954.86 Schienenlichtschranke Weiß LED 5,8 W
Paulmann 954.86 Schienenlichtschranke Weiß LED 5,8 W
Paulmann 954.86 Schienenlichtschranke Weiß LED 5,8 W
Paulmann 954.86 Schienenlichtschranke Weiß LED 5,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66634529
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
Gestalten Sie Ihr individuelles Schienensystem! Die beleuchteten Verbinder sind blendarm, stufenlos dimmbar und lassen sich einfach mit weiteren URail-Komponenten zusammenstecken. Sie eignen sich sowohl für Wand- als auch Deckenmontage.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
andere
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
27 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5.8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
420 lm
Strahlungswinkel
80 °
Leistungsfaktor
0,99
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.85 W
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.