Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25C3S Externe Festplatte 2 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend StoreJet 25C3S Externe Festplatte 2 TB Silber
Transcend StoreJet 25C3S Externe Festplatte 2 TB Silber
Transcend StoreJet 25C3S Externe Festplatte 2 TB Silber
Transcend StoreJet 25C3S Externe Festplatte 2 TB Silber
Transcend StoreJet 25C3S Externe Festplatte 2 TB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66481669
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TSJ25C3S
EAN/GTIN:
     760557843085
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Ein Hauch von Luxus für Ihre Daten. Mit ihrem edlen Aluminium-Housing ist die besonders leichte StoreJet 25C3S mehr als eine externe Festplatte - sie ist ein Fashion-Statement. Die StoreJet 25C3S verfügt über eine USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle sowie einen USB Typ-C Anschluss für schnelle Übertragungsraten und ist im NTFS Dateisystem vorformatiert, so dass die externe Festplatte sofort einsatzbereit ist.

Extra schlank

Die StoreJet 25C3S ist mit nur 9,95mm besonders dünn und beansprucht so extra wenig Platz in Ihrer Tasche. Durch ihr edles Aluminiumgehäuse wiegt die Festplatte zudem nur 133g und ist somit der perfekte Begleiter für Business- oder Urlaubsreisen.

Luxus pur

Das schlanke, sandgestrahlte und eloxierte Aluminium-Case spiegelt Ihren guten Geschmack wider und ergänzt stilvoll Ihre weiteren Tech-Geräte durch zeitloses Design. Das hochwertig eingravierte Transcend-Logo rundet die Festplatte der Luxury-Line mit Stil und Qualität ab.

Hohe Performance

Die StoreJet 25C3S ist mit der USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle mit Unterstützung von UASP (USB Attached SCSI Protocol) ausgestattet und bietet schnelle Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s. Darüber hinaus wird die StoreJet 25C3S sowohl mit einem USB Typ-C-Kabel als auch mit einem USB Typ-C zu Typ-A-Kabel ausgeliefert, um einen möglichst vielseitigen Einsatz zu erlauben.

Reichlich Speicherplatz

Die StoreJet 25C3S verfügt über eine hohe Kapazität von bis zu 2 TB, so dass Sie alle Ihre Multimedia-Dateien speichern oder vollständige Backups erstellen können.

Dateisystem

Die StoreJet 25C3S ist nativ im NTFS Dateisystem formatiert, so dass Sie Ihre externe Festplatte direkt nach dem Anschluss an Ihren PC verwenden können.

Garantierte Qualität

Die externen Festplatten von Transcend werden nach den höchsten Standards gebaut und nach strengen Vorgaben getestet, sodass sie eine hervorragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit bieten. Transcend-Produkte sind nicht nur der richtige Ort für Ihre Daten, sondern auch Ausdruck Ihres guten Geschmacks.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
241 g
Breite
105 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
145 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25C3S
ab € 65,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.