Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25C3S Externe Festplatte 1 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend StoreJet 25C3S Externe Festplatte 1 TB Silber
Transcend StoreJet 25C3S Externe Festplatte 1 TB Silber
Transcend StoreJet 25C3S Externe Festplatte 1 TB Silber
Transcend StoreJet 25C3S Externe Festplatte 1 TB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66468831
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TSJ25C3S
EAN/GTIN:
     760557843078
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Ein Hauch von Luxus für Ihre Daten. Mit ihrem edlen Aluminium-Housing ist die besonders leichte StoreJet 25C3S mehr als eine externe Festplatte - sie ist ein Fashion-Statement. Die StoreJet 25C3S verfügt über eine USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle sowie einen USB Typ-C Anschluss für schnelle Übertragungsraten und ist im NTFS Dateisystem vorformatiert, so dass die externe Festplatte sofort einsatzbereit ist.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
133 g
Breite
114.5 mm
Tiefe
9.95 mm
Höhe
78.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS480GESD250C
€ 103,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.