Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 965.0912 Handschraubendreher Einzeln Offset screwdriver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 965.0912 Handschraubendreher Einzeln Offset screwdriver
KS Tools 965.0912 Handschraubendreher Einzeln Offset screwdriver
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66219607
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     965.0912
EAN/GTIN:
     4042146276440
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
176 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Offset screwdriver
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Klingenbreite
3.2 mm
Klingenlänge
100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.