Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC Systemkamera Standardobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC Systemkamera Standardobjektiv Schwarz
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC Systemkamera Standardobjektiv Schwarz
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC Systemkamera Standardobjektiv Schwarz
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC Systemkamera Standardobjektiv Schwarz
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC Systemkamera Standardobjektiv Schwarz
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC Systemkamera Standardobjektiv Schwarz
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC Systemkamera Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65664530
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298881900
EAN/GTIN:
     8809298881900
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Fujifilm
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
Systemkamera
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
1.1 m
Maximale Blendenzahl
1,4
Objektivanschluss
Fujifilm X
Blendenbereich (F-F)
1,4 - 22
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Feste Brennweite
85 mm
Bildsensor Format
APS-C, Der Viertel, Vollrahmen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
101 mm
Gewicht
610 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,75*
€ 438,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,36*
€ 438,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,70*
€ 436,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,22*
€ 433,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,31*
€ 427,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.