Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7170-0583-00 TV-Halterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7170-0583-00 TV-Halterung Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0583-00 TV-Halterung Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0583-00 TV-Halterung Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0583-00 TV-Halterung Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0583-00 TV-Halterung Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0583-00 TV-Halterung Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0583-00 TV-Halterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65554326
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7170-0583-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
183 mm
Tiefe (max)
419 mm
Höhe
263 mm
Gewicht
2600 g
Montage
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-26 - 90 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,09*
€ 290,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.