Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jenimage FK418BTSQ-FR Tastatur Bluetooth QWERTY Französisch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jenimage FK418BTSQ-FR Tastatur Bluetooth QWERTY Französisch Silber
Jenimage FK418BTSQ-FR Tastatur Bluetooth QWERTY Französisch Silber
Jenimage FK418BTSQ-FR Tastatur Bluetooth QWERTY Französisch Silber
Jenimage FK418BTSQ-FR Tastatur Bluetooth QWERTY Französisch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65503683
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     FK418BTSQ-FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das JENIMAGE Wireless Aluminium Keyboard ist eine ultradünne Tastatur, die durch ein edles und schlichtes Design und einer Akkulaufzeit von bis zu einem Jahr überzeugt. Optisch erinnert das JENIMAGE Keyboard an eine von Apples Aluminium Tastaturen, das jedoch ein paar mehr Funktionen vereint. Diese Tastatur verfügt über einen Nummernblock und kann ganz einfach via Bluetooth mit bis zu 4 Geräten verbunden werden. Die Tastatur lässt sich nicht nur mit dem Mac oder MacBook sondern auch mit Windows PCs und mobilen Geräten wie dem iPhone, iPad oder anderen Smartphones und Tablets verbinden. Das Wechseln zwischen den Geräten steuerst du ganz einfach über einen Tastendruck, sodass auch ein schneller Wechsel mühelos funktioniert. Mit den praktischen Funktionstasten kannst du bequem die Bildschirmhelligkeit, die Lautstärke, iTunes sowie vieles mehr kontrollieren. Mit Hilfe der fn-Taste lassen sich diese Tasten unter Mac augenblicklich in ihre ursprüngliche Funktion zurücksetzen.

Andere kabellose Tastaturen schalten sich nach einer gewissen Zeit automatisch ab und trennen die Verbindung, um Strom zu sparen, sodass du jedes Mal warten musst, bis die Verbindung erneut hergestellt wurde. Dank des leistungsfähigen Akkus der JENIMAGE Wireless Aluminium Tastatur bleibt dir das lange Warten und lästige Anschalten erspart - die Tastatur bleibt an und bleibt mit deinen Geräten verbunden. Du musst nicht warten und dir außerdem keine Gedanken, um die Akkulaufzeit machen, denn dieser hält bis zu einem Jahr!

Die ultradünne und leichte JENIMAGE Tastatur schont aufgrund des flachen, ergonomischen Designs die Handgelenke und beugt so wirksam Schmerzen in Händen, Handgelenken, Armen sowie Schultern vor. Die Muskulatur bleibt in einer natürlichen Position und wird dadurch nicht überanstrengt. Die Tasten reagieren schon auf minimalen Druck, sodass keine unnötige Muskelkraft aufgebracht werden muss. Mit dem JENIMAGE Wireless Aluminium Keyboard steht der Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz nichts mehr im Weg!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
441 x 116 x 19 mm
Tastaturgewicht
535 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Design
Produktfarbe
Silber
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
109
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.