Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru KCLONE-15HDS-PRO Brenner HDD/SSD-Duplikator 15 Kopien Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru KCLONE-15HDS-PRO Brenner HDD/SSD-Duplikator 15 Kopien Schwarz
Kanguru KCLONE-15HDS-PRO Brenner HDD/SSD-Duplikator 15 Kopien Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65448639
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     KCLONE-15HDS-PRO
EAN/GTIN:
     705110112215
Suchbegriffe:
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Festplattenkopierstation
HDD Copystation
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
800 W
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
Festplatte
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
SSD-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Technische Details
Produkttyp
HDD/SSD-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien
15 Kopien
Schnittstelle
SATA
Duplizierende Operationsmodelle
Vergleichen, Kopieren
Produktfarbe
Schwarz
Transferrate
12 GB/min
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Daisy-Chain Kabel, RS-232, SATA
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
533.4 x 406.4 x 241.3 mm
Gewicht
14515 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.128,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.466,44*
€ 8.885,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.398,97*
€ 8.804,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.218,87*
€ 8.590,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.139,55*
€ 8.496,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.128,65*
€ 8.483,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.