Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 41195501 Waschbecken für Badezimmer Oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 41195501 Waschbecken für Badezimmer Oval
Villeroy & Boch 41195501 Waschbecken für Badezimmer Oval
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65181832
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41195501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Oval
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Gewicht
17000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
516065R1
ab € 132,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
51606601
ab € 82,70*
Ähnlich
Villeroy & Boch
516066R1
ab € 132,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.