Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 71751GR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 71751GR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 71751GR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65179058
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     71751GR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
470 mm
Gewicht
26400 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,82*
€ 669,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,58*
€ 667,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,10*
€ 633,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,70*
€ 601,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,24*
€ 576,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
71751G01
ab € 436,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
7175A001
ab € 400,75*
Ähnlich
Villeroy & Boch
7175A0R1
ab € 444,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.