Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 63320001 Waschbecken für Badezimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 63320001 Waschbecken für Badezimmer
Villeroy & Boch 63320001 Waschbecken für Badezimmer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65177634
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     63320001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
895 mm
Tiefe
550 mm
Gewicht
41480 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,38*
€ 758,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,48*
€ 753,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,99*
€ 722,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 604,94*
€ 719,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,59*
€ 696,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 583,98*
€ 694,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,83*
€ 656,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
63310001
ab € 415,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.