Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KM 370 Küchenmaschine 1000 W 5 l Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic KM 370 Küchenmaschine 1000 W 5 l Titan
Clatronic KM 370 Küchenmaschine 1000 W 5 l Titan
Clatronic KM 370 Küchenmaschine 1000 W 5 l Titan
Clatronic KM 370 Küchenmaschine 1000 W 5 l Titan
Clatronic KM 370 Küchenmaschine 1000 W 5 l Titan
Clatronic KM 370 Küchenmaschine 1000 W 5 l Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63561183
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263871
EAN/GTIN:
     4006160638714
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchenmaschine 1000w
Leistungsstarke Knetmaschine mit starken 1000 Watt
Stufenlose elektronische Geschwindigkeitsregelung + Pulsfunktion
5 Liter Edelstahlschüssel für max. 2,5–3 kg Teigzubereitung
Alu-Druckguss-Rührhaken – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
Alu-Druckguss-Knethaken – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
Schneebesen aus Edelstahl für lockeren Biskuit und luftigen Eischnee
Robustes Spezialgetriebe
35° schwenkbarer Multifunktionsarm
Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
Sicherheitsschaltung
Drehschalter (blau beleuchtet)
Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung (abnehmbar)
Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
Sicherer Stand durch Saugfüße
Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
220–240 V, 50 Hz, 1000 W
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
5 l
Produktfarbe
Titan
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Rutschfeste Füße
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Zertifizierung
CE
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Lieferumfang
Teigwerkzeug
Ja
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Spritzschutz enthalten
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clatronic
263873
ab € 56,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.