Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL LS 150 S Weiß 14,7 W LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL LS 150 S Weiß 14,7 W LED E
STEINEL LS 150 S Weiß 14,7 W LED E
STEINEL LS 150 S Weiß 14,7 W LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63323317
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     052553
EAN/GTIN:
     4007841052553
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bühnenscheinwerfer
Wie viel Strom willst du sparen?

Mit STEINEL hast du die Wahl beim Energiesparen. Unsere Leuchten ohne Bewegungsmelder nutzen energiesparende LEDs und bieten dir volle manuelle Kontrolle – eine solide Basis für Energieeffizienz. Möchtest du mehr sparen? Dann sind unsere Leuchten mit Dämmerungsschaltern eine gute Wahl, die sich automatisch bei Dunkelheit einschalten und bis zu 50% Energie sparen. Für die höchste Ersparnis von bis zu 95% empfehlen wir unsere Leuchten mit Bewegungsmelder, die nur dann aktiv werden, wenn sie gebraucht werden. Wähle deine Präferenz und genieße die Kombination aus Effizienz und Komfort mit STEINEL.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 30 °C
Technische Details
Typ
Outdoor wall lighting
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schutzart
II
Befestigungstyp
Wandmontage
Reichweite für die Beleuchtungszeiteinstellung
0 - 15 min
Lampen
Gesamtleistung
14.7 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1375 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Leuchtmitteltyp
LED
Beleuchtung-Winkel (Horizontal)
80 °
Beleuchtung-Winkel (Vertikal)
150 °
Sensoren
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
240 °
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.