Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 2923500011 Klassisches Serviertablett Rechteck Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 2923500011 Klassisches Serviertablett Rechteck Schwarz
CEP 2923500011 Klassisches Serviertablett Rechteck Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63309762
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     3462159006239
EAN/GTIN:
     3462159006239
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
In bruchsicherem Polycarbonat Geschirrspüler geeignet Übereinander stapelbar Farbe : Schwarz Aussenmaβe: 37.2 x 53.2 H 2,0 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klassisches Serviertablett
Form
Rechteck
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Faltbar
Ja
Anzahl Slots
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
Gewicht und Abmessungen
Breite
532 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
372 mm
Gewicht
730 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 375 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.