Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING TWIN Küchenschere 200 mm Rot Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING TWIN Küchenschere 200 mm Rot Universal
ZWILLING TWIN Küchenschere 200 mm Rot Universal
ZWILLING TWIN Küchenschere 200 mm Rot Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63257140
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     43964-200-0
EAN/GTIN:
     4009839334122
Suchbegriffe:
Küchen-Schere
Küchenschere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Rostfreier Spezialstahl garantiert langlebige Produkte.
FRIODUR® eisgehärtete Scherenblätter für besonders lange Haltbarkeit der Schneide und Korrosionsbeständigkeit.
Die robusten Scherenblätter sind handgeschliffen.
Die Microverzahnung hält das Schneidgut fest und trennt auch stärkere Materialien
Der integrierte Drehverschlussöffner löst festsitzende Drehverschlüsse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Produktfarbe
Rot
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Zahnklinge
Ja
Eingebauter Flaschenöffner
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
111 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.