Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 702.72


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paulmann 702.72
Paulmann 702.72
Paulmann 702.72
Paulmann 702.72
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63240085
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70272
EAN/GTIN:
     4000870702727
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
Duo Profil Inside Corner - für den einfachen Anschluss von Profilen in Raum-Innenecken.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
39 mm
Breite
39 mm
Höhe
42 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (€ 1,935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.