Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 283.30 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W GU5.3 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 283.30 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W GU5.3 G
Paulmann 283.30 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W GU5.3 G
Paulmann 283.30 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W GU5.3 G
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63146096
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28330
EAN/GTIN:
     4000870283301
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Eine Maxiflood Reflektorlampe gibt nicht nur nach vorne Licht ab. Sie strahlt gleichmäßig in alle Richtungen und eignet sich deshalb ideal für den Einsatz in Strahlern und Spots mit farbigen oder transparenten Gläsern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Länge (mm)
45 mm
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,75
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
295 mA
Spannung
12 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.