Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 3201001629 0,39 ml Weingläser-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 3201001629 0,39 ml Weingläser-Set
WMF 3201001629 0,39 ml Weingläser-Set
WMF 3201001629 0,39 ml Weingläser-Set
WMF 3201001629 0,39 ml Weingläser-Set
WMF 3201001629 0,39 ml Weingläser-Set
WMF 3201001629 0,39 ml Weingläser-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63137102
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     4000530628640
EAN/GTIN:
     4000530628640
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
Weißwein-Glas
Weißwein-Kelch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Weingläser-Set
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
0.39 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.