Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman CW1852CB 4,5 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman CW1852CB 4,5 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1852CB 4,5 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1852CB 4,5 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1852CB 4,5 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1852CB 4,5 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1852CB 4,5 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63127054
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     838810009841
EAN/GTIN:
     0838810009841
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
307 mm
Behälterhöhe (max.)
483 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
4.5 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Abnehmbarer Container
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.