Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman CW1853CB 4,5 l Rund Edelstahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman CW1853CB 4,5 l Rund Edelstahl Weiß
simplehuman CW1853CB 4,5 l Rund Edelstahl Weiß
simplehuman CW1853CB 4,5 l Rund Edelstahl Weiß
simplehuman CW1853CB 4,5 l Rund Edelstahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63005199
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     838810009858
EAN/GTIN:
     0838810009858
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
307 mm
Behälterhöhe (max.)
483 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
4.5 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Weiß
Abnehmbarer Container
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.