Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 129.5017 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 129.5017 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
KS Tools 129.5017 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
KS Tools 129.5017 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62714863
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.5017
EAN/GTIN:
     4042146017982
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss ks tools
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Eins/Eine(r)
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Mitteldichte Faserplatte (MDF), Nicht-eisenhaltiges Metall, Gipskarton, Stahl, Holz
Produktfarbe
Rot
Material
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Zahnmaterial
Bimetallisch
Schnitttiefe (max.)
38 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Gewicht
30 g
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.