Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 543017011600 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 70 W LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 543017011600 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 70 W LED E
OPPLE Lighting 543017011600 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 70 W LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62352415
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543017011600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
70 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
242 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Befestigungstyp
U-Halterung
IK-Kodex
IK07
Leistungsfaktor
0,9
Lampen
Gesamtleistung
70 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
7000 lm
Strahlungswinkel
110 °
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.