Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko CEP5152B Halbautomatisch Espressomaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko CEP5152B Halbautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Beko CEP5152B Halbautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Beko CEP5152B Halbautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Beko CEP5152B Halbautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Beko CEP5152B Halbautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62319101
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     8839933200
EAN/GTIN:
     8690842198175
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
3710 g
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Programmierbare Abschaltautomatik
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
246 mm
Verpackungstiefe
361 mm
Verpackungshöhe
368 mm
Paketgewicht
4410 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Dampfleitung
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8516710000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 138,33*
€ 164,6127
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,11*
€ 159,5909
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,26*
€ 152,6294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 112,40*
€ 133,756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.