Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl PIXA Z1 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petzl PIXA Z1 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl PIXA Z1 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl PIXA Z1 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl PIXA Z1 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62314841
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E78DHB 2
EAN/GTIN:
     3342540098480
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die PIXA Z1 ist eine robuste und vielseitige Stirnlampe. Dank ihrer verschiedenen Lichtkegel passt sie sich jeder Arbeitssituation an: Arbeiten im Nahbereich, Fortbewegung und Fernsicht. Sie erfüllt die Anforderungen der ATEX-Richtlinie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 1/21 II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135° C Db).
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
CE, II 2 G Ex ib IIB T4 Gb, II 2 D Ex ib IIIB T135° C Db
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
56 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
1 m
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung (min.)
30 lm
Lichtleistung (max.)
100 lm
Farbtemperatur
7000 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
15 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
95 m
Strahlungswinkel
41 °
Anzahl der Lichtmodi
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.