Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LS1219L Gehrungssäge 3200 RPM 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita LS1219L Gehrungssäge 3200 RPM 1800 W
Makita LS1219L Gehrungssäge 3200 RPM 1800 W
Makita LS1219L Gehrungssäge 3200 RPM 1800 W
Makita LS1219L Gehrungssäge 3200 RPM 1800 W
Makita LS1219L Gehrungssäge 3200 RPM 1800 W
Makita LS1219L Gehrungssäge 3200 RPM 1800 W
Makita LS1219L Gehrungssäge 3200 RPM 1800 W
Makita LS1219L Gehrungssäge 3200 RPM 1800 W
Makita LS1219L Gehrungssäge 3200 RPM 1800 W
Makita LS1219L Gehrungssäge 3200 RPM 1800 W
Makita LS1219L Gehrungssäge 3200 RPM 1800 W
Makita LS1219L Gehrungssäge 3200 RPM 1800 W
Makita LS1219L Gehrungssäge 3200 RPM 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62263600
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LS1219L
EAN/GTIN:
     0088381854627
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
305 mm
Klingenbohrung
30 mm
Merkmale
Gleitschienen
Ja
Fasentyp
Einzelne Fase
Laserführung
Ja
Staubextraktion
Ja
Soft-Start
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1800 W
Kabellänge
2.5 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3200 RPM
Mitre Setting (links)
60 °
Gehrungseinstellung (rechts)
60 °
Abschrägung Eintellung (links)
48 °
Abschrägung Einstellung (rechts)
48 °
Schrägschnittkapazität (0° x 45°)
54 x 363 mm
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
91 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Sonstige Funktionen
Schneidekapazität 0°
382 mm
Produkttyp
Schiebe-Verbunstoff-Gehrungssäge
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
644 mm
Tiefe
898 mm
Höhe
725 mm
Gewicht
29500 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 685,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,23*
€ 867,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,83*
€ 847,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,88*
€ 835,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,26*
€ 824,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,92*
€ 816,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT4288-QZ
ab € 61,73*
Zubehör
DeWalt
DT4331-QZ
ab € 61,83*
Zubehör
Makita
DEAWST05
ab € 187,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.