| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-61025471 Herst.-Nr.: 500907093 EAN/GTIN: 4005299970931 |
| |
|
| | |
| Der CARSON-MODEL SPORT Gabelstapler Linde H 40 D ist ein komplett funktionsfähiges RC-Modell, das Lasten bis zu 200 g heben kann. Ferngesteuert wird der Stapler und seine vielen Funktionen per 2,4 GHz 6-Kanal Pultsender. Neben den Fahrfunktionen verfügt der Stapler über einen voll funktionstüchtigen Gabelbaum sowie ein Licht- und Soundmodul. Fahrerfigur, eine Palette mit Ladegut und Fahr-/Senderbatterien sind enthalten. Für die Stromversorgung sorgen 13 AA-Mignonzellen (enthalten), 5 im Stapler und 8 in der Fernsteuerung. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gabelstapler | | Motortyp | Elektromotor | | Maßstab | 1:14 | | Bauart | Betriebsbereit (RTR) | | Gehäusefarbe | Schwarz, Rot | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | | Nachbildung | Ja | | Ursprünglicher Modellname | Linde H 40 D | | Lichteffekte | Ja | | Mit Ton | Ja | | Senderfrequenz | 2.4 GHz | | Anzahl Kanäle | 6 Kanäle | | Integrierte Steuerung | Ja | | Vormontiert | Ja | Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 5 | | Anzahl der Batterien (Sender) | 8 | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Transmitter | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Ladegerät | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |