Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Ergonomischer Steh-/ Sitz- Schreibtischaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Ergonomischer Steh-/ Sitz- Schreibtischaufsatz
Digitus Ergonomischer Steh-/ Sitz- Schreibtischaufsatz
Digitus Ergonomischer Steh-/ Sitz- Schreibtischaufsatz
Digitus Ergonomischer Steh-/ Sitz- Schreibtischaufsatz
Digitus Ergonomischer Steh-/ Sitz- Schreibtischaufsatz
Digitus Ergonomischer Steh-/ Sitz- Schreibtischaufsatz
Digitus Ergonomischer Steh-/ Sitz- Schreibtischaufsatz
Digitus Ergonomischer Steh-/ Sitz- Schreibtischaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60995647
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90382
EAN/GTIN:
     4016032446859
Suchbegriffe:
Laptoptisch
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz

- Richten Sie sich Ihren persönlichen ergonomischen Arbeitsplatz ein
- Sie können Ihren Arbeitsplatz zwischen 2,6 und 40cm Höhe einstellen
- Sofort einsetzbar, keine Montage erforderlich
- Gasfederunterstützte Höhenverstellung
- Einfache und leichte Höhenverstellung
- Große Arbeitsfläche von 79 x 54cm

Mit dem Steh-/ Sitz- Aufsatz für Ihren Schreibtisch können Sie schnell und einfach einen ergonomischen Arbeitsplatz einrichten. Dank der großen Arbeitsfläche von 79 mal 54 cm haben Sie ausreichend Platz für Ihren Laptop und andere Artikel die Sie regelmäßig benötigen. Durch die Gasfederunterstützte Höhenverstellung ist der Aufsatz schnell an die gewünschte Höhe anzupassen. Die maximale einstellbare Höhe des Schreibtischaufsatzes sorgt dafür, dass auch größere Personen den Aufsatz nutzen können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
613 mm
Verpackungstiefe
870 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Verpackungsvolumen
42664.8 cm³
Paketgewicht
12240 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
30 - 400 mm
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
795 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
84289090
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.