Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 965.0915 Handschraubendreher Einzeln Offset screwdriver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 965.0915 Handschraubendreher Einzeln Offset screwdriver
KS Tools 965.0915 Handschraubendreher Einzeln Offset screwdriver
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60823193
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     965.0915
EAN/GTIN:
     4042146276471
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
235 mm
Gewicht
88 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Offset screwdriver
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Klingenbreite
6.4 mm
Klingenlänge
125 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.