Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Cahier Journal, 3-set Notizbuch Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine Cahier Notizbuch 120 Blätter Beige
Moleskine Cahier Notizbuch 120 Blätter Beige
Moleskine Cahier Notizbuch 120 Blätter Beige
Moleskine Cahier Notizbuch 120 Blätter Beige
Moleskine Cahier Notizbuch 120 Blätter Beige
Moleskine Cahier Notizbuch 120 Blätter Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60145388
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     978-88-8370-506-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Oberflächentyp
Matt
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Buchbindungsart
Fadenheftung
Tasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.