Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Cahier Journal, 3-set Notizbuch Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine 9788862930970 Notizbuch
Moleskine 9788862930970 Notizbuch
Moleskine 9788862930970 Notizbuch
Moleskine 9788862930970 Notizbuch
Moleskine 9788862930970 Notizbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60145243
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     978-88-6293-097-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Bucheinband-Typ
Softcover
Oberflächentyp
Matt
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Buchbindungsart
Fadenheftung
Tasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,80667*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,80667*
€ 4,52994
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,77667*
€ 4,49424
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,42667*
€ 4,07774
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,11334*
€ 3,70487
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,05334*
€ 3,63347
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.