Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Cahier Journal, 3-set Notizbuch Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine 9788862931014 Notizbuch
Moleskine 9788862931014 Notizbuch
Moleskine 9788862931014 Notizbuch
Moleskine 9788862931014 Notizbuch
Moleskine 9788862931014 Notizbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60145238
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     978-88-6293-101-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Oberflächentyp
Matt
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Buchbindungsart
Fadenheftung
Tasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moleskine
978-88-6293-103-8
€ 12,73*
Sonstiges
Moleskine
705007
€ 12,65*
Sonstiges
Moleskine
704987
€ 12,59*
Sonstiges
Moleskine
704956
€ 12,58*
Sonstiges
Moleskine
704963
€ 12,60*
Sonstiges
Moleskine
QP318
€ 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.