Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Elektrische Schallzahnbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Elektrische Schallzahnbürste
Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Elektrische Schallzahnbürste
Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Elektrische Schallzahnbürste
Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Elektrische Schallzahnbürste
Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Elektrische Schallzahnbürste
Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Elektrische Schallzahnbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE2-55367066
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX6851/34
EAN/GTIN:
     8710103863342
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Weißere Zähne in nur einer Woche
Stecken Sie den W2 Optimal White-Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erreichen. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

Wählen Sie aus 3 Putzprogrammen
Dank dieser Zahnbürste mit drei Putzprogrammen können Sie Ihre Zahnreinigung an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das Programm "Clean" (Reinigen) ist der Standardmodus für eine hervorragende Reinigung. Das Programm "White" (Weiß) ist der ideale Modus für das Entfernen von Verfärbungen auf der Zahnoberfläche. Das Programm "Gum Care" (Zahnfleischpflege) bietet eine zusätzliche Putzminute bei geringerer Intensität. So können Sie das Zahnfleisch sanft massieren.

Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz
Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen, Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern.

Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu fest drücken, aber Ihre Zahnbürste wird dies tun. Wenn Sie Ihr Zahnfleisch zu sehr strapazieren, macht die Zahnbürste ein pulsierendes Geräusch als Erinnerung, weniger Druck auszuüben.

Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen
Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück. Das intelligente Handstück und der intelligente Bürstenkopf sind eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync-Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton Sie darauf aufmerksam. So können Sie sicher sein, dass Ihr Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

Förderung einer gründlichen Reinigung
Unser QuadPacer teilt Ihnen mit, wenn Sie ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht haben, während unser Smartimer anzeigt, wann Sie die empfohlenen zwei Minuten erreicht haben.

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung der Borsten in den Zahnzwischenräumen
Der Sonicare Bürstenkopf und das Handstück sind das perfekte Team. Gemeinsam verstärken sie unsere Schalltechnologie für eine hervorragende Reinigung. Hochgeschwindigkeitsvibrationen im Handstück ermöglichen 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute, wodurch die Zahnpasta zu einer sanften mit Sauerstoff angereicherten Flüssigkeit vermischt wird, die durch die Zahnzwischenräume gepresst und entlang des Zahnfleischrands gespült wird. Die ermöglicht eine optimale Reinigung.

Macht das Reisen einfacher
In unserem hochwertigen Reiseetui können Sie Ihre Zahnbürste hygienisch aufbewahren, und mit unserer kompakten Ladestation geht Ihnen auch unterwegs nie der Strom aus. Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen lang regelmäßig verwenden, doch das Ladegerät ist nur das Ticket für längere Reisen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriestandsanzeige
Ja
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Schallzahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
3
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Zahnfleischpflege, für weiße Zähne
Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen)
62000 Bewegungen pro Minute
Produktfarbe
Mintfarbe, Weiß
Timer-Dauer
2 min
Drucksensor
Ja
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
LED-Anzeigen
Status
Ladekontrollanzeige
Ja
Abnehmbarer Kopf
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Ladekontrollanzeige
Ja
Farbe
Ja
Ersatz
Ja
Reinigungsmodi
Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
Griffanzahl
2
Timer
2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer
Geschwindigkeit
Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.
Betriebsdauer (Voller bis leerer Akku)
Bis zu 2 Wochen
Akkuanzeige
Anzeige zeigt Akkustatus an
Reinigungsdauer
Bis zu 2 Wochen
Vorteile für die Gesundheit
Verringert Kariesbildung
Weiße Zähne
Hellt Zähne in 1 Woche auf
Batterien
Wiederaufladbar
Zahnfleischpflege-Modi
Massiert sanft das Zahnfleisch
Aufhellungsmodi
Entfernt oberflächliche Verfärbungen
Bürstenkopferkennung
Wählt den optimalen Modus
Druckrückmeldung
Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers
Ersatz-Erinnerung
Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher Erinnerungssymbol leuchtet auf
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
2 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Transporttasche
Ja
Ladegerät
Ja
Anzahl der Ladegeräte
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
110-220 V Hz
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Zahnbürste, Ultraschallzahnbürste, akku-zahnbürste philips, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HX9024/10
ab € 16,91*
Zubehör
Philips
HX9042/17
ab € 14,37*
Zubehör
Philips
HX9042/33
ab € 14,35*
Zubehör
Philips
HX9044/33
ab € 23,99*
Zubehör
Philips
HX9054/17
ab € 30,25*
Zubehör
Philips
HX9054/33
ab € 29,98*
Zubehör
Philips
HX9002/10
ab € 30,32*
Zubehör
Philips
HX9044/17
ab € 23,44*
Zubehör
Philips
HX9052/17
ab € 20,57*
Zubehör
Philips
HX9052/33
ab € 15,90*
Zubehör
Philips
HX9022/10
ab € 10,22*
Zubehör
Philips
HX6012/07
ab € 9,84*
Zubehör
Philips
HX6014/07
ab € 15,89*
Zubehör
Philips
HX6018/07
ab € 24,35*
Zubehör
Philips
HX6054/07
ab € 16,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.