Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 21.13.1174 Netzwerk Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 21.13.1174 Netzwerk Medienkonverter
ROLINE 21.13.1174 Netzwerk Medienkonverter
ROLINE 21.13.1174 Netzwerk Medienkonverter
ROLINE 21.13.1174 Netzwerk Medienkonverter
ROLINE 21.13.1174 Netzwerk Medienkonverter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-55244492
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1174
EAN/GTIN:
     7611990176472
Suchbegriffe:
Medienkonverter
roline medienkonverter
medienkonverter
Ethernet-Fiber-Konverter, der Verbindungen von kupferbasierten Ethernet-Geräten über eine Glasfaserverbindung ermöglicht.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
23 mm
Netzwerk
Converter Eingangsschnittstelle
1000Base-T
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.14.3502
ab € 53,17*
Zubehör
ROLINE
21.14.3500
ab € 26,67*
Zubehör
ROLINE
21.14.3501
ab € 35,21*
Zubehör
ROLINE
21.14.3499
ab € 38,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.