Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AutoMax 550C Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 23 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AutoMax 550C Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 23 cm Schwarz
Fellowes AutoMax 550C Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 23 cm Schwarz
Fellowes AutoMax 550C Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 23 cm Schwarz
Fellowes AutoMax 550C Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 23 cm Schwarz
Fellowes AutoMax 550C Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 23 cm Schwarz
Fellowes AutoMax 550C Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 23 cm Schwarz
Fellowes AutoMax 550C Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 23 cm Schwarz
Fellowes AutoMax 550C Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 60 dB 23 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-46498880
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4963401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
687 mm
Höhe
958 mm
Gewicht
46200 g
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
815 mm
Verpackungshöhe
1000 mm
Paketgewicht
55700 g
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 38 mm
Korbvolumen
83 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Geräuschpegel
60 dB
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3.35 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
550 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheitssperre
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 916,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,90*
€ 1.170,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,35*
€ 1.157,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,12*
€ 1.124,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,47*
€ 1.104,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,85*
€ 1.091,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.