| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-44497817 Herst.-Nr.: HX6830/44 EAN/GTIN: 8710103847144 |
| |
|
| | |
| Weißere Zähne. Ganz sanft. Hellt Zähne in nur einer Woche auf Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Ihre Zähne in nur einer Woche weißer werden. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Batteriestandsanzeige | Ja | Merkmale | Zweck | Erwachsener | | Zahnbürstentyp | Schallzahnbürste | | Integrierter Timer | Ja | | Anzahl der Zahnbürsten-Modi | 2 | | Zahnbürsten Modi | Tägliche Pflege, für weiße Zähne | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Zahnbürstenfrequenz (Umdrehungen) | 31000 Bewegungen pro Minute | | Timer-Dauer | 2 min | | Drucksensor | Ja | | Handgrifffarbe | Schwarz | | Griff Eigenschaften | Ergonomisch | | Ladekontrollanzeige | Ja | | Klinisch getestet | Ja | | Abnehmbarer Kopf | Ja | Anzeige | Anzeigelicht | Ja | Technische Details | Ladekontrollanzeige | Ja | | Ersatz | Ja | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) | | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 1 Stück(e) | | Ladegerät | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | | Bürstenköpfe enthalten | W2 Optimal White | | Anzahl der Ladegeräte | 1 | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | Eingebaut | | Batteriebetrieben | Ja | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Ladestation | Ja | | Wiederaufladbar | Ja | | AC Eingangsspannung | 110 - 220 V | | AC Eingangsfrequenz | 110-220 V Hz | | Akku | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |