Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-40951068
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-ES614PTG_BK
EAN/GTIN:
     886523301288
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
620 mm
Paketgewicht
15000 g
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
6
Anzahl der 5,25
3
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
193 mm
Max Grafikkarten-Länge
472 mm
Maximum PSU Länge
318 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
535 mm
Gewicht
11000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,200 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140,200 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Kühlung
Ja
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,360,420 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.