Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT7213-QZ Schraubenziehereinsatz 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-40024460
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7213-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Torsion Schrauberbits für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben (Pz3) - 25mm Länge

- Hochwertige Schrauberbits in den zwei neuen Qualitäten - Torsion und EXTREME DEWALT®
- AUSFÜHRUNG TORSION – Spezielle Torsionszone gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr. Europäischer Hochleistungsstahl bildet die Grundlage für rinr lange Lebensdauer
- AUSFÜHRUNG EXTREME DEWALT® - Torsions-Bits mit "Extra-Grip"-Rippen für optimalen Halt und gehärtetem Bitkern für erhöhte Festigkeit und eine längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
5 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,014*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,524*
€ 1,81356
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,504*
€ 1,78976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,364*
€ 1,62316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,324*
€ 1,57556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,014*
€ 1,20666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.